10000 produits
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
modèle: forme de rouleau
largeur: 12.3 mm
diamètre du câble: 2...6.4 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: encastré
couleur: blanc
utilisation: connexion haut-parleur
nombre max. E/S numériques adressables: 0
nombre max. E/S analogiques adressables: 0
type d'interface: autre
longueur: 15 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
mode de pose: encastré
matériau de la façade: acier inoxydable
technique d'installation: indépendant du système
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: AFNOR NFS 87500 / IRIG B
modèle: bouton-poussoir en trois parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
nombre d'unités: 3
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 0.2 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: S/FTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F