10000 produits
alimentation en courant: Power over Ethernet (PoE)
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
- Copie
- Copie
mode de pose: variable
matériau: aluminium
couleur: aluminium
longueur: 2.5 m
catégorie: autre
type de câble: autre
longueur: 21.34 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type d'accessoire/pièce détachée: autre
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 20 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM3
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
couleur de bande: orange
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 7.6 m
matériau: autre
largeur: 800 mm
hauteur: 89 mm
longueur: 0 mm
largeur: 120 mm
hauteur: 0 mm
type de connecteur externe: LC-Duplex
avec coupleur/adaptateur: Oui
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
type de fibre: multimode 50/125
matériau: acier
qualité du matériau: acier inoxydable 304 (V2A)
couleur: noir
longueur: 8.2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP