10000 produits
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
modèle: ouvre-porte standard
sens d'ouverture selon DIN: gauche/droite
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: autre
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: autre
finition de la barre profilée: sans
niveau de montage: frontal
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
nombre de jacks/coupleurs: 48
catégorie: autre
blindé: Non
longueur: 10 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: autre
nombre d'unités: 5
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de fixation: à clipser
longueur: 23 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
type de fibre: multimode 50/125
longueur: 0.3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
matériau: plastique
largeur: 40.2 mm
hauteur: 74.7 mm
mode de pose: encastré
nombre de touches: 2
nombre de points d'actionnement: 4
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: autre
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483: Non
mode de pose: autre
modèle: prise multi-standards universelle
couleur: blanc
modèle: borne
matériau: plastique
plage de mesure: -40...125 °C
modèle: étiquette
largeur: 20.3 mm
couleur: blanc