10000 produits
longueur: 5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
matériau: autre
largeur: 1361 mm
hauteur: 660 mm
modèle: forme de rouleau
largeur: 22.5 mm
couleur: blanc
longueur: 6 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: SC
adapté au type de fibre: monomode
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
couleur de bande: rouge
couleur d'écriture: autre
longueur de bande: 30.5 m
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: autre
longueur: 7.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)
mode de pose: dessus
matériau: acier
forme de finition: autre
nombre d'unités: 1
composition: boîtier apparent
sens de montage: horizontal et vertical
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
catégorie: OM3
type de conducteur: structure serrée
type de fibre: multimode 50/125
largeur: 575 mm
profondeur: 127 mm
hauteur: 575 mm