10000 produits
classe de fibre: OM3
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
longueur: 2 m
avec protection contre les rongeurs: Non
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
mode de pose: encastré
nombre de touches: 1
nombre de points d'actionnement: 2
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: impulsion
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 0
type de fibre: multimode 50/125
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 36
sens de montage: vertical
modèle: composant de bras de support
matériau: métal
largeur: 100.5 mm
longueur: 1.6 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
modèle: étiquette
largeur: 36 mm
couleur: blanc
matériau: acier
couleur: autre
traitement de la surface: galvanisé en continu et revêtu
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 156
type de fibre: multimode 50/125
alimentation en courant: autre
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: AFNOR NFS 87500 / IRIG B
couleur de la partie supérieure du boîtier: autre
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
matériau: acier
taille de fil (M..): 11
traitement de la surface: autre
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
alimentation en courant: pile non-rechargeable
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre