10000 produits
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
composition: autre
temps de pontage à pleine charge: 10.5 min
raccordement d'entrée: autre
puissance effective de sortie: 100 W
longueur: 3 m
catégorie: OM3
type de câble: duplex
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
longueur: 20 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM3
type de fibre: multimode 50/125
type de câble: duplex
longueur: 7 m
catégorie: OS2
type de câble: duplex
largeur: 420 mm
profondeur: 110 mm
couleur: autre
longueur: 18 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 2: HDMI
type de connecteur raccordement 1: HDMI
type de connecteur raccordement 2: SC
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: SC
mode de pose: encastré
modèle: carte à puce
couleur: noir
mode de pose: encastré
nombre de touches: 2
nombre de points d'actionnement: 1
adapté au nombre de protections d'épissure: 96
adapté à: épissure mécanique
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
modèle: couvercle biseauté d'un côté
largeur: 1070 mm
fonction: autre
hauteur de paroi latérale: 79.4 mm
matériau: plastique
qualité du matériau: autre