10000 produits
mode de pose: encastré
technique d'installation: 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel: 18
- Copie
- Copie
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 9.8 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
nombre de postes de commande: 2
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
couleur: blanc
inscription: avec inscription
auto-adhésif: Non
temps de pontage à pleine charge: 180 min
puissance apparente de sortie: 2000 VA
puissance effective de sortie: 2000 W
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
largeur: 11.1 mm
profondeur: 244.1 mm
couleur: noir
longueur totale: 146.1 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de verouillage
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
modèle: épissure mécanique
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans