10000 produits
longueur: 4.6 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
raccordement: autre
moteur 2 vitesses: Non
matériau du boîtier/corps: autre
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: autre
type de connecteur raccordement 1: autre
catégorie: OM4
type de construction: droit
catégorie: 6
type de connecteur: 2x RJ45
nombre d'unités: 2
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal et vertical
longueur: 9 m
catégorie: OS2
type de câble: duplex
mode de pose: encastré
matériau de la façade: aluminium
nombre de boutons d'appel: 2
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de fixation: à clipser
longueur: 1 m
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM5
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: autre
longueur de bande: 30.5 m