10000 produits
type de connecteur: FC
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: F/UTP
modèle: étiquette
largeur: 19.1 mm
couleur: blanc
mode de pose: encastré
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: autre
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM5
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
système de bus KNX: Oui
modèle: USB
radio bidirectionnelle: Non
- Copie
- Copie
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
longueur: 0.9 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
système de bus KNX: Non
système de bus KNX-radio: Non
matériau: plastique
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
- Copie
- Copie
mode de pose: saillie
nombre d'unités: 9
couleur: noir
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-F
catégorie: OM3
type de fibre: multimode 50/125
type de câble: duplex
matériau: autre
largeur: 966 mm
hauteur: 27 mm
matériau: acier
largeur: 305 mm
hauteur: 2.13 mm
longueur: 15 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 2.1 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP