10000 produits
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM2
longueur: 3 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
couleur de bande: vert
couleur d'écriture: blanc
longueur de bande: 9 m
- Copie
- Copie
modèle: bouton-poussoir
technique d'installation: système multifilaire
nombre de boutons d'appel: 4
mode de pose: encastré
nombre de touches: 1
nombre de points d'actionnement: 2
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 4.7...4.7 mm
longueur: 35 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 9.65...9.65 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
nombre d'unités: 1
type de fixation: fixation à borne
sens de montage: horizontal
classe de fibre: OS2
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
type de fibre: monomode
mode de pose: encastré
nombre max. de sorties de store vénitien: 1
Puissance de coupure max.: 920 W
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
couleur de bande: autre
couleur d'écriture: autre
longueur de bande: 30.5 m
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
mode de pose: encastré
couleur: acier inoxydable (inox)
utilisation: jack modulaire
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
modèle: étiquette
largeur: 38.1 mm
couleur: blanc
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: douille
longueur: 30.48 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4