10000 produits
temps de pontage à pleine charge: 180 min
puissance apparente de sortie: 10000 VA
puissance effective de sortie: 10000 W
type raccordement 1: XLR
type raccordement 2: jack
finition raccordement 1: prise (mâle)
- Copie
- Copie
longueur: 0.5 m
type de connecteur raccordement 2: HDMI
type de connecteur raccordement 1: HDMI
longueur: 11.58 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
alimentation en courant: Power over Ethernet (PoE)
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: autre
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de fixation: à clipser
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: en haut à droite
type raccordement 1: XLR
type raccordement 2: prise Cinch
finition raccordement 1: douille
longueur: 5 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
type de connecteur raccordement 1: ST
couleur: autre
type de fixation: à clipser
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
type de connecteur raccordement 1: ST
couleur: autre
type de fixation: à clipser
matériau de la gaine: PVC
catégorie: 6
classe du conducteur: classe 1 - âme massive
modèle: couvercle
matériau: métal
hauteur: 1990 mm
mode de pose: saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: dispositif de verrouillage, de blocage
- Copie
- Copie
mode de pose: encastré
matériau de la façade: aluminium
couleur: gris
longueur: 36.57 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP