10000 produits
longueur: 129 mm
section transversale: 0.34...6 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
système de bus KNX: Oui
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
longueur: 1.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
longueur: 7.6 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 5.8...9.4 mm
modèle: autre
matériau: métal
largeur: 672.3 mm
longueur: 14.3 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: SC
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OS2
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
- Copie
- Copie
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
longueur: 0.3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 0 m
nombre de fibres: 1
type de câble connecteur raccordement 2: câble bandelette (fibre optique)
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
longueur: 5 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
système de bus KNX: Oui
modèle: capteur de CO2
autres systèmes de bus: sans
couleur de bande: bleu
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 7.6 m