10000 produits
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
classe de fibre: OS2
finition APC: Oui
type de fibre: monomode
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur d'angle
couleur: gris
accessoire: Oui
modèle: bouton en 2 parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
longueur: 1120 mm
largeur: 15 mm
hauteur: 233 mm
longueur: 18 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
- Copie
- Copie
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 800 mm
longueur: 20 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
- Copie
- Copie
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: AFNOR NFS 87500 / IRIG B
type de connecteur raccordement 1: autre
finition raccordement 2: douille
finition raccordement 1: douille
couleur de bande: incolore
largeur de bande: 57.2 mm
longueur de bande: 30.5 m
matériau: autre
largeur: 1881.6 mm
hauteur: 8.6 mm
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
type de connecteur: BNC
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
mode de pose: saillie
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: dispositif de verrouillage, de blocage
classe de fibre: OM1
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur: SC