10000 produits
alimentation en courant: autre
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: impulsion
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 516 mm
hauteur: 2134 mm
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
nombre d'unités: 5
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
longueur: 1 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de fixation: à clipser
couleur de bande: noir
couleur d'écriture: blanc
longueur de bande: 9 m
matériau: acier
largeur: 254 mm
hauteur: 2131.1 mm
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
système de bus KNX: Non
système de bus KNX-radio: Non
matériau: plastique
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: AFNOR NFS 87500 / IRIG B
catégorie: OM5
type de fibre: multimode 50/125
type: pigtail câble
alimentation en courant: autre
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
classe de fibre: OM4
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125