10000 produits
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
temps de pontage à pleine charge: 240 min
puissance apparente de sortie: 3000 VA
puissance effective de sortie: 3000 W
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
matériau: plastique
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
classe de fibre: OM4
finition APC: Non
type de fibre: multimode 50/125
type de construction: droit
catégorie: autre
type de connecteur: autre
mode de pose: encastré
nombre de points d'actionnement: 6
couleur: blanc
longueur: 88 m
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 1 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
type de fixation: à clipser
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur d'angle
couleur: blanc
accessoire: Oui
couleur de bande: jaune
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 7 m
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: autre
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
système de bus KNX: Oui
mode de pose: DRA (DIN-rail adapter)
autres systèmes de bus: sans
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Non
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm