10000 produits
- Copie
- Copie
matériau: autre
largeur: 903.8 mm
hauteur: 18 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec lampe IR: Non
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
modèle: couvercle
matériau: métal
largeur: 51 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 36
dimension de fixation: autre
diamètre du conducteur: 0...9.5 mm
modèle: forme de livret
diamètre du câble: 9.65...9.65 mm
longueur: 1.2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: bleu
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: AFNOR NFS 87500 / IRIG B
longueur: 23.9 mm
modèle: étiquette
largeur: 20.3 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 0
dimension de fixation: 482,6 mm (19 pouces)
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: autre
utilisation: bouton à contact maintenu
couleur: beige
longueur: 38.1 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 4.7...4.7 mm
longueur: 10.06 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM4
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483: Non
modèle: autre
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483: Non
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
couleur: autre
type de fixation: encliqueté
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 3.3...3.8 mm