10000 produits
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: LC-Duplex
connecteur raccordement 1: MPO-F
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OS2
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
nombre de jacks/coupleurs: 48
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Non
mode de pose: encastré
matériau: aluminium
adapté à: platine de rue
nombre d'unités: 2
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
couleur de bande: rouge
couleur d'écriture: autre
longueur de bande: 30.5 m
longueur: 1.5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
système de bus KNX: Oui
modèle: actionneur de variateur
autres systèmes de bus: LUXORliving