10000 produits
modèle: détecteur de mouvement
durée de marche max.: 30 min
longueur de portée max.: 3 m
finition APC: Non
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
couleur: noir
longueur: 2 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
alimentation en courant: Power over Ethernet (PoE)
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
raccordement: prise Cinch
modèle: mâle (fiche)
modèle: autre
matériau: plastique
longueur: 0.2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
mode de pose: encastré
matériau: aluminium
adapté à: platine de rue
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
composition: élément de commande
angle: 90°
hauteur de caniveau de câble: 209.6 mm
largeur de caniveau de câble: 596.8 mm
classe de fibre: OS2
type de connexion: serrer
type de connecteur: SC
matériau: autre
largeur: 1800 mm
hauteur: 620 mm
adapté au nombre de fibres: 8
matériau: plastique
type de coupleur: jonction de connecteur
mode de pose: saillie
couleur: beige
utilisation: pour boîtier de raccordement de données
modèle: module audio
technique d'installation: indépendant du système
nombre de boutons d'appel: 0