10000 produits
modèle: prise/prise
type de construction: droit
type de connecteur: F
longueur: 3.5 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: S/FTP
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
couleur de bande: blanc
résistant à la chaleur: Non
largeur de bande: 25.4 mm
longueur: 2.1 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 3 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 165.1 mm
modèle: étiquette
largeur: 50.8 mm
longueur: 6.7 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: manuel
modèle: autre
matériau: acier
adapté à: profil L
type d'accessoire/pièce détachée: aide pour l'inscription
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 3.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 5 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
longueur: 20 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
matériau: autre
largeur: 700 mm
hauteur: 83 mm
type d'accessoire/pièce détachée: aide pour l'inscription
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre d'unités: 1
composition: autre
sens de montage: horizontal et vertical
modèle: couvercle
matériau: métal
largeur: 15 mm
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 2.8...3.3 mm