10000 produits
longueur: 5 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: S/FTP
type de connecteur raccordement 1: prise Cinch
finition raccordement 2: prise (mâle)
finition raccordement 1: prise (mâle)
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: manuel
longueur: 2 m
connecteur raccordement 2: RJ45 8(8)
connecteur raccordement 1: autre
longueur: 15.2 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
longueur: 21.3 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
longueur: 0.5 m
type de connecteur raccordement 1: DVI
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
- Copie
- Copie
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: DCF 77 radioguidé
diamètre du conducteur: 5.6...7.1 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 5.6...7.1 mm
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 4 m
catégorie: OM3
type de câble: duplex
matériau: autre
largeur: 1281.6 mm
hauteur: 8.6 mm
longueur: 4.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 11.89 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 13.72 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 38.1 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 4...8.1 mm
diamètre du conducteur: 9.7...0 mm
modèle: forme de rouleau
diamètre du câble: 3.3...9.7 mm
longueur: 11.89 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
modèle: borne
matériau: plastique
plage de mesure: 0...45 °C
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)