10000 produits
longueur: 35 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: S/FTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
- Copie
- Copie
longueur: 1 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
alimentation en courant: pile non-rechargeable
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
longueur: 19 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
catégorie: 5E
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
couleur de bande: blanc
largeur de bande: 6.1 mm
longueur de bande: 30.5 m
matériau: autre
largeur: 691 mm
hauteur: 660 mm
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
alimentation en courant: autre
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
longueur: 5.5 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2