10000 produits
alimentation en courant: autre
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: AFNOR NFS 87500 / IRIG B
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 60 min
longueur de portée max.: 6 m
longueur: 10 m
catégorie: 5E
type de câble: F/UTP
mode de pose: saillie
modèle: marche-arrêt
couleur: autre
- Copie
- Copie
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
classe de fibre: OS2
type de connexion: collage
type de connecteur: LC-Duplex
longueur: 4 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
puissance apparente de sortie: 10000 VA
puissance effective de sortie: 10000 W
technologie USV: en ligne
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
longueur: 5 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
modèle: porte de verrouillage
matériau: verre
couleur: gris
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM3
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M