10000 produits
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
catégorie: OM4
couleur de bande: jaune
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 7 m
adapté au nombre de fibres: 2
matériau: plastique
type de coupleur: jonction de connecteur
longueur: 4.6 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 4.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 4 m
catégorie: 5E
type de câble: U/UTP
type d'accessoire/pièce détachée: fonction de communication et de mesure
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: aluminium
nombre d'unités: 32
couleur: aluminium
longueur: 0.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
finition APC: Non
avec plaque frontale: Oui
avec boîtier: Oui
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: manuel
nombre de jacks/coupleurs: 24
catégorie: 5E
blindé: Non
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
longueur: 0.2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP