10000 produits
longueur: 6 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
modèle: adaptateur de point de test
type d'affichage: analogique
adapté à: Twisted Pair
modèle: bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage: zone de texte
utilisation: bouton à contact maintenu
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
nombre d'unités: 4
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
nombre de pôles: 3
courant de charge nominal: 0 A
tension nominale AC: 250 V
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OM4
longueur: 3.5 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
alimentation en courant: Power over Ethernet (PoE)
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - filaire (RJ45)
type raccordement 1: autre
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: douille
nombre de jacks/coupleurs: 48
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Non
longueur: 1 m
modèle: tube de mât
matériau: acier
pièce détachée: Non
accessoire: Oui