10000 produits
alimentation en courant: autre
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: autre
longueur: 5.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
mode de pose: encastré
couleur: anthracite
utilisation: XLR
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)
longueur: 15 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: S/FTP
nombre de postes de commande: 4
type de construction du boîtier: boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
mode de pose: autre
couleur: blanc
avec jacks/coupleurs: Non
raccordement d'abonnés: 32
entrée terrestre: actif
nombre d'entrées: 9
longueur: 3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: S/FTP
longueur: 4 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
longueur: 12 m
catégorie: OM3
type de câble: duplex
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
adapté à: platine de rue
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
diamètre/longueur: 80 cm
type d'exécution: offset
couleur: blanc
matériau: autre
largeur: 963 mm
hauteur: 8.6 mm