10000 produits
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
mode de pose: encastré
nombre de touches: 1
nombre de points d'actionnement: 2
puissance apparente de sortie: 8000 VA
puissance effective de sortie: 8000 W
technologie USV: en ligne
catégorie: 6
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 15 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: S/FTP
longueur: 8.8 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
catégorie: 6
blindé: Oui
type de connecteur: RJ45 8(8)
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 4...8.1 mm
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 2: SC
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OS2
type de connecteur externe: MT/MPO
avec coupleur/adaptateur: Oui
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 6
nombre d'unités en hauteur (HE): 0
largeur: 600 mm
profondeur: 1000 mm
application: boîte d'encastrement
technique d'installation: clé de voûte
nombre d'ouvertures simples: 2
longueur: 11.3 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
longueur: 18 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 3.3 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP