10000 produits
longueur: 57.2 mm
modèle: étiquette
diamètre du câble: 6.1...12.1 mm
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 9.4 m
catégorie: 6A (TIA)
type de câble: F/UTP
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: noir
longueur de bande: 7.6 m
couleur de bande: blanc
couleur d'écriture: autre
longueur de bande: 30.5 m
catégorie: 6A (TIA)
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
couleur: blanc
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
modèle: forme de rouleau
largeur: 34 mm
couleur: jaune
longueur: 10 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
couleur: blanc
catégorie: 6A (IEC)
blindé: Non
type de connecteur: RJ45 8(8)
longueur: 2400 mm
modèle: étiquette
largeur: 5.6 mm
poids max. de vantail de porte/portail: 550 kg
modèle: 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail: 7000 mm
longueur totale: 146 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: MT/MPO
type de connecteur raccordement 1: MT/MPO
catégorie: OM2