10000 produits
longueur: 196.8 mm
matériau: plastique
largeur: 175 mm
matériau: acier
largeur: 304.8 mm
hauteur: 2131.1 mm
longueur: 12.7 mm
modèle: autre
largeur: 76.2 mm
alimentation en courant: alimentation secteur
modèle: horloge secondaire
mode de synchronisation horaire: Network Time Protocol (NTP) - sans-fil (WLAN)
mode de pose: encastré
technique d'installation: système multifilaire
nombre de boutons d'appel: 14
nombre de canaux: 2
couleur: acier inoxydable (inox)
transmission de signal: autre
hauteur d'encastrement: 6605 mm
technique d'installation: système bus
nombre de boutons d'appel: 2
type d'alimentation électrique: intégré
modèle: coupleur sectoriel
composition: mécanisme avec adaptateur
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM1
longueur: 291 mm
nombre de barrettes de raccordement encastrables: 11
dimension de trame: 27.5 mm