10000 produits
longueur: 2 m
catégorie: 3
type de câble: U/UTP
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM3
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
type de connecteur raccordement 2: MT/MPO
adapté au type de fibre: monomode et multimode 50/125
type de connecteur raccordement 1: MT/MPO
- Copie
- Copie
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP2X
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
autres systèmes de bus: sans
longueur: 2400 mm
modèle: étiquette
largeur: 5.6 mm
modèle: porte de verrouillage
matériau: acier
couleur: blanc
classe de fibre: OM4
avec plaque frontale: Non
type de fibre: multimode 50/125 et 62.5/125
type de connecteur raccordement 1: ST
couleur: noir
type de fixation: à clipser
matériau: acier
largeur: 511.16 mm
hauteur: 172.9 mm