10000 produits
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: autre
modèle: bouton-poussoir en trois parties
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
longueur: 27 m
nombre de connecteurs raccordement 1: 1
catégorie: OM3
longueur: 18 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
longueur: 5.5 m
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
type de câble: U/UTP
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur totale: 146.1 mm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de verouillage
modèle: symboles
couleur: blanc
impression/marquage: symbole « sonnerie »
- Copie
- Copie
type de connecteur raccordement 1: HDMI
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
adapté au type de fibre: multimode
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
longueur: 4.5 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
classe de fibre: OM3
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 12
type de fibre: multimode 50/125
longueur: 35 m
catégorie: 6
type de câble: U/UTP
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 48
dimension de fixation: autre
- Copie
- Copie
avec écran couleur: Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz: 100...240 V
tension d'alimentation DC: 100...240 V