10000 produits
adapté au nombre de jacks/coupleurs: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP2X
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: sans
utilisation: bouton à contact maintenu
diamètre du conducteur: 0...0 mm
modèle: forme de carte
diamètre du câble: 9.5...9.5 mm
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
composition: élément de commande
mode de pose: sol
adapté à: téléviseur
charge maximum supportée: 5 kg
catégorie: OM4
connecteur raccordement 2: autre
connecteur raccordement 1: MPO-M
système de bus KNX: Oui
système de bus KNX-radio: Non
composition: élément de commande
modèle: bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage: symbole « flèche »
utilisation: store / volet roulant
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
nombre d'unités: 3
couleur: aluminium
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
modèle: détecteur de présence
classe de fibre: OM4
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs: 156
type de fibre: multimode 50/125
modèle: moniteur/clavier commutateur T
nombre de sorties: 3
nombre d'entrées: 16
type raccordement 1: jack
type raccordement 2: autre
finition raccordement 1: prise (mâle)
longueur: 10 m
type de connecteur raccordement 1: RJ45 8(8)
type de câble: F/UTP