10000 produits
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OM4
nombre d'unités: 5
type de fixation: autre
sens de montage: vertical
longueur: 44 mm
modèle: autre
largeur: 89 mm
couleur de bande: noir
couleur d'écriture: blanc
longueur de bande: 9 m
type de connecteur raccordement 2: SC
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OS2
type de connecteur raccordement 2: SC duplex
type de connecteur raccordement 1: SC duplex
catégorie: OS2
matériau de la gaine: autre
section nominale du conducteur: 40.72 mm²
classe du conducteur: classe 2 - âme câblée rigide
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical
système de bus KNX: Oui
modèle: capteur de CO2
autres systèmes de bus: sans
type de connecteur raccordement 2: LC
type de connecteur raccordement 1: LC
catégorie: OM4
longueur: 7.92 m
nombre de fibres: 12
catégorie: OS2
longueur: 23 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
longueur: 4.5 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP