10000 produits
longueur: 5 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
longueur: 0.3 m
catégorie: 5E
type de câble: SF/UTP
poids max. de vantail de porte/portail: 800 kg
modèle: 1 vantail, droite seulement
largeur max. de vantail de porte/portail: 1800 mm
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle de protection
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
type de construction: pièce en T verticale tombant sur la longueur
hauteur de caniveau de câble: 185.4 mm
largeur de caniveau de câble: 368.3 mm
longueur: 10 m
impédance: 75 Ohm
type de câble: autre
avec parasurtensions: Oui
nombre max. de paires (DA): 1
type de connexion: autre
mode de pose: encastré
technique d'installation: 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: symbole « lumière »
utilisation: bouton à contact maintenu