10000 produits
avec parasurtensions: Oui
nombre max. de paires (DA): 1
type de connexion: autre
mode de pose: encastré
technique d'installation: 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel: 0
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: bouton d'une pièce
impression/marquage: symbole « lumière »
utilisation: bouton à contact maintenu
mode de pose: encastré
matériau de la façade: aluminium
hauteur: 350 mm
matériau: acier
qualité du matériau: autre
couleur: gris
couleur: noir
inscription: sans inscription
auto-adhésif: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 380...480 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz: 380...480 V
type de montage en saillie: intégré
tension de fonctionnement CA 50 Hz: 0...0 V
type de montage en saillie: intégré
puissance de refroidissement utile L35W10 200 l/h: 0 W
mode de pose: saillie
type de connecteur raccordement 2: LC-Duplex
type de connecteur raccordement 1: LC-Duplex
catégorie: OS2
nombre d'unités: 1
type de fixation: autre
sens de montage: horizontal et vertical