10000 produits
matériau: acier
largeur: 900 mm
hauteur: 500 mm
avec cliquet de sécurité: Non
adapté à une prise de compression F: Non
adapté à une prise BNC: Non
type de connecteur raccordement 2: SC
type de connecteur raccordement 1: SC
catégorie: OS2
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
indice de protection (IP): IP20
modèle: feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme: itinéraire de secours
direction: gauche
système de bus KNX: Oui
mode de pose: encastré
autres systèmes de bus: sans
longueur: 2 m
catégorie: 6
type de câble: S/FTP
classe de fibre: OM4
type de connexion: collage
type de connecteur: SC duplex
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: autre
modèle: détecteur de mouvement
commutateur de sélection: Oui
longueur de portée max.: 6 m
type de fonctionnement: bouton-poussoir
mode de pose: encastré
nombre de boutons d'appel: 52
modèle: autre
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière