10000 produits
type de fonctionnement: bouton-poussoir
mode de pose: encastré
nombre de boutons d'appel: 52
modèle: autre
finition de la barre profilée: en forme de L
niveau de montage: avant et arrière
type de fonctionnement: bouton-poussoir
mode de pose: encastré
nombre de boutons d'appel: 52
modèle: bouton en 3 parties
impression/marquage: sans
utilisation: autre
longueur: 1 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: U/UTP
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 30
dimension de fixation: autre
- Copie
- Copie
longueur: 20 m
type de connecteur raccordement 1: USB-A
nombre de pôles raccordement 1: 9
longueur: 2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP
matériau: acier inoxydable
largeur: 270 mm
hauteur: 76 mm
raccordement électrique: cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec broche de mise à la terre: 48
dimension de fixation: autre
longueur: 0.2 m
catégorie: 6A (IEC)
type de câble: F/UTP