10000 produits
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
avec affichage du statut: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de construction du boîtier: Quader
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
avec affichage du statut: Non
force de retenue: 3000 N
avec déverrouillage interne: Oui
avec affichage du statut: Oui
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
type d'interface: sans
matériau du boîtier/corps: plastique
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interface: sans
type de construction du boîtier: Quader
avec dévérouillage auxiliaire: Non
type de construction du boîtier: autre
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
nombre de postes de commande: 3
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
finition de la sortie de commutation: PNP
adapté aux fonctions de sécurité: Oui
force de retenue: 9750 N
avec affichage du statut: Oui
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 4
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
- Copie
- Copie
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de construction du boîtier: Quader
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de construction du boîtier: Quader
nombre de directions d'actionnement: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e