10000 produits
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
finition du raccordement électrique: connecteur M12
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
finition du raccordement électrique: avec câble préconfectionné
- Copie
- Copie
SIL conformément à IEC 61508: 3
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
- Copie
- Copie
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
adapté aux fonctions de sécurité: Oui
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension d'alimentation CA 50 Hz: 0...0 V
tension d'alimentation DC: 26.5...31.6 V
nombre d’entrées numériques: 4
nombre de directions d'actionnement: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
finition de la sortie de commutation: contact à lame
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
type de construction du boîtier: Quader
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
- Copie
- Copie
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: sans
- Copie
- Copie
SIL conformément à IEC 61508: 3
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
- Copie
- Copie
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
- Copie
- Copie
SIL conformément à IEC 61508: 1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau c
- Copie
- Copie
type de sortie numérique: autre
nombre de sorties numériques: 4
nombre d’entrées numériques: 4
avec déverrouillage interne: Oui
type de construction du boîtier: autre
revêtement du boîtier: revêtement par poudre
- Copie
- Copie
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
type de construction du boîtier: Quader
hauteur du champ de protection: 1060 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 0 mm
hauteur du capteur: 1145 mm
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau c
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4