10000 produits
- Copie
- Copie
évaluation des entrées: à un et deux canaux
SIL conformément à IEC 61508: 3
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
hauteur du champ de protection: 600 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 38 mm
- Copie
- Copie
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
type de construction du boîtier: Quader
avec dévérouillage auxiliaire: Non
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
avec déverrouillage interne: Non
conditions de montage mécaniques du capteur: autre
type de construction du boîtier: Quader
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
hauteur du champ de protection: 610 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
hauteur du capteur: 633 mm
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67K
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
SIL conformément à IEC 61508: 3
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
modèle: appareil d'extension
évaluation des entrées: autre
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: autre
SIL conformément à IEC 61508: 3
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
longueur max. de la tirette: 92 m
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
type de construction du boîtier: Quader
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0 + 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
conditions de montage mécaniques du capteur: non plan
type de construction du boîtier: Quader
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
longueur max. de la tirette: 50 m
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
type d'interverouillage: principe du courant de travail
finition du raccordement électrique: connecteur M12
évaluation des entrées: à trois canaux
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
nombre de postes de commande: 3
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
évaluation des entrées: à deux canaux
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d