10000 produits
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
hauteur du champ de protection: 1510 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 30 mm
hauteur du capteur: 1563 mm
- Copie
- Copie
SIL conformément à IEC 61508: 3
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
indice de protection (IP): IP65
longueur de câble de raccordement: 2 m
force max. par cm²: 300 N
- Copie
- Copie
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
type de construction du boîtier: Quader
nombre de directions d'actionnement: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
finition de l'élément de commutation: élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
tension d'alimentation DC: 19.2...30 V
nombre de sorties numériques: 4
nombre d’entrées numériques: 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485: 1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232: 0
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet: 0
- Copie
- Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Oui
nombre de directions d'actionnement: 1
avec indicateur de tension: Oui
indice de protection (IP): IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
finition de l'élément d'actionnement: autre
manœuvre positive d'ouverture: Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
adapté aux fonctions de sécurité: Oui
avec affichage du statut: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 3
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
- Copie
- Copie
longueur: 25.5 m
type d'accessoire/pièce détachée: fixation sur câble
accessoire: Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
type de raccordement: autre
couleur du boîtier/corps: jaune
dimension des contacts: 3.81 mm
type de construction du boîtier: autre
revêtement du boîtier: revêtement par poudre
modèle: appareil de base
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence: Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de position: Oui
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
indice de protection (IP): IP67K
matériau du boîtier/corps: plastique
- Copie
- Copie
SIL conformément à IEC 61508: 1
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau c
type d'accessoire/pièce détachée: élément de commutation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui