10000 produits
nombre de postes de commande: 4
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
type d'interverouillage: principe du courant de repos
finition du raccordement électrique: avec câble préconfectionné
nombre de postes de commande: 1
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
type de construction du boîtier: Quader
nombre de sorties retardées protégées: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
type de construction du boîtier: Quader
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
avec affichage du statut: Oui
évaluation des entrées: à deux canaux
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
conditions de montage mécaniques du capteur: autre
type de construction du boîtier: Quader
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation: 0
type de tension d'actionnement: DC
tension d'alimentation de courant nominal CC: 24...24 V
fonction surveillance de la vitesse de rotation: Non
longueur: 813 mm
matériau: PVC
largeur: 762 mm
finition de l'élément de commutation: élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
hauteur du champ de protection: 910 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 35 mm
- Copie
- Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Non
avec verrouillage: Oui
résolution de la barrière photoélectrique: 0 mm
finition du raccordement électrique: autre
hauteur du capteur: 55 mm
hauteur du champ de protection: 1510 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 150 mm
type d'accessoire/pièce détachée: étrier de montage
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
nombre de directions d'actionnement: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
évaluation des entrées: à un canal
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
nombre de directions d'actionnement: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
évaluation des entrées: à un canal
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
hauteur du champ de protection: 400 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 40 mm
hauteur du capteur: 38 mm