10000 produits
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
finition du raccordement électrique: connecteur M12
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
type de déverrouillage: déverrouillage par traction
nombre de postes de commande: 3
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 3
adapté à la surveillance de commutateurs de position: Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
avec affichage du statut: Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
finition de l'élément de commutation: élément de commutation à action lente
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
manœuvre positive d'ouverture: Oui
indice de protection (IP): IP67
type de construction du boîtier: Quader
matériau du boîtier/corps: métal
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: 1
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
- Copie
- Copie
catégorie d'arrêt selon IEC 60204: autre
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
type d'accessoire/pièce détachée: fixation sur câble
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
évaluation des entrées: à trois canaux
SIL conformément à IEC 61508: 2
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
- Copie
- Copie
évaluation des entrées: à un canal ou à un ou deux canaux
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
protocole pris en charge pour PROFIBUS: Non
tension d'alimentation DC: 19.2...28.8 V
protocole pris en charge pour TCP/IP: Non
technologie: lampe à incandescence
tension de lampe: 24...24 V
Culot: S6
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
finition de l'élément d'actionnement: autre
manœuvre positive d'ouverture: Oui
résolution de la barrière photoélectrique: 0 mm
finition du raccordement électrique: autre
hauteur du capteur: 55 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 4
type d'interverouillage: principe du courant de repos
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
nombre de directions d'actionnement: 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 0
- Copie
- Copie
longueur: 10 m
type d'accessoire/pièce détachée: câble de traction
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'ordre: sous ou hors tension
avec gaine protectrice: Oui
avec verrouillage: Oui