10000 produits
- Copie
- Copie
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval: Non
température ambiante: -25...70 °C
type d'activation: transpondeur
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
avec affichage du statut: Oui
hauteur du champ de protection: 560 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 10 mm
hauteur du capteur: 60 mm
type de tension d’alimentation: DC
avec homologation BG BIA: Non
avec pinces amovibles: Non
modèle: appareil de base
SIL conformément à IEC 61508: 3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau e
nombre de postes de commande: 3
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
type d'interverouillage: bistable
finition du raccordement électrique: connecteur M12
nombre de postes de commande: 2
indice de protection (IP): IP65
matériau du boîtier/corps: plastique
avec dévérouillage auxiliaire: Oui
avec déverrouillage interne: Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
finition du raccordement électrique: entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
nombre de contacts en tant qu'inverseurs: 0
avec affichage du statut: Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité: 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 5
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 1
nombre de postes de commande: 3
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 3
- Copie
- Copie
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 2
finition de l'élément d'actionnement: arbre plein
manœuvre positive d'ouverture: Oui
force de retenue: 2100 N
avec affichage du statut: Oui
finition du raccordement électrique: connecteur M12
nombre de postes de commande: 6
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
hauteur du champ de protection: 865 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 30 mm
hauteur du champ de protection: 1200 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 20 mm
hauteur du capteur: 38 mm
- Copie
- Copie
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation: 0
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
type de construction du boîtier: Quader
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière: sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz: sans
nombre de postes de commande: 4
adapté à un arrêt d'urgence: Oui
indice de protection (IP): IP65
hauteur du champ de protection: 875 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 9 mm
hauteur du capteur: 24 mm