4771 produits
tension nominale (Un): 230...230 V
couleur de calotte: rouge
type de courant: AC
tension nominale (Un): 90...240 V
couleur de calotte: bleu
type de courant: AC
puissance de la source lumineuse: 7 W
tension de lampe: 24...24 V
Culot: autre
mode de pose: encastré
couleur de calotte: orange
type de tension: AC/DC
tension nominale (Un): 240...240 V
volume: 112 dB
fréquence du signal sonore: 300...500 Hz
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
couleur de calotte: orange
type de courant: DC
type de signal acoustique: programmable
mode de pose: montage en saillie
couleur de calotte: incolore
type de tension: DC
mode de pose: montage en saillie
couleur de calotte: rouge
type de tension: DC
tension nominale: 24 V
couleur de calotte: blanc
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: tube-rallonge
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 240...240 V
volume: 110 dB
fréquence du signal sonore: 1020...1430 Hz
tension nominale: 12 V
couleur de calotte: jaune
indice de protection (IP): IP54
volume: 120 dB
couleur du boîtier/corps: gris
nombre de tonalités: 64
couleur de la lentille: rouge
diamètre: 125 mm
type de construction: haut
tension nominale (Un): 12...12 V
Culot: BA15d
type de tension: AC/DC
tension nominale: 110 V
source lumineuse: LED
type de courant: AC
couleur de calotte: rouge
type de tension: AC
nombre de modes: 8