3587 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: porte
pièce détachée: Oui
mode de pose: pédestal (montage dans le sol)
largeur: 530 mm
hauteur: 1000 mm
longueur totale: 3800...3800 mm
lieu d'utilisation: installations intérieures et en plein air
type d'appareil: barre d'actionnement
mode de pose: autre
modèle: autre
type de fixation: autre
modèle: unique
nombre de pôles: 3
courant assigné CA 50 Hz: 400 A
nombre de pôles: 5
nombre de points de dérivation: 3
courant assigné CA 50 Hz: 1000 A
mode de pose: pédestal (montage dans le sol)
matériau: plastique
calibre des départs sur disjoncteur: 10 A
type d'accessoire/pièce détachée: porte
pièce détachée: Oui
mode de pose: installation au sol
matériau: plastique
calibre des départs sur disjoncteur: 20 A
nombre de raccordements sortants: 2
section de câble max.: 240 mm²
type: coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)
mode de pose: installation au sol
matériau: plastique
calibre des départs sur disjoncteur: 10 A
nombre de pôles: autre
type: coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
hauteur: 692 mm
mode de pose: pédestal (montage dans le sol)
largeur: 350 mm
hauteur: 770 mm
tension nominale (Un): 1...410 kV
lieu d'utilisation: installations intérieures et en plein air
type d'appareil: tige isolante
modèle: double
nombre de pôles: 8
courant assigné CA 50 Hz: 40 A