7145 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1005 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 1920 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
facteur de puissance (cos phi): 600
température de couleur: 4000...4000 K
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.4 W
flux lumineux utile: 97 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67