7145 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 2012 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 2297 lm
- Copie
- Copie
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.9 W
flux lumineux utile: 479 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67