7145 produits
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier inoxydable
application: pour béton coulé sur place
largeur d'encastrement: 49 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3348 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1517 lm