7145 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
longueur: 155 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.8 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 580 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
couleur de la lumière: RGBW
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1254 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 2195 lm
longueur: 110 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.7 W
température de couleur: 4000...4000 K