7145 produits
puissance du système: 30 W
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
longueur: 155 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.8 W
longueur: 155 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20.8 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1479 lm
puissance du système: 10.5 W
variation par potentiomètre (intégré): Non
variation DSI: Non
classe de qualité matériau boîtier/corps: autre
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h